すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899MW-103

品名 : 14型用 パッド台

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番E-15-15
サイズ380mm(15インチ)
14型ポリッシャー用
ポリッシャーにパッドを装着する為の台で、ポリッシャー用プレート(EA899MW-203)を付けて使用します。
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2425ページ
バリエーション一覧
EA899MW-102 12型用 パッド台
EA899MW-103 14型用 パッド台
その他関連
本体EA899MW-3 : AC100V/1200W/φ350mm 電動ポリシャー
オプションEA899MW-113 : 14型用 マイクロファイバーパッド
オプションEA899MW-123 : 14型用 フロアパッド(完全剥離用/5枚)
オプションEA899MW-133 : 14型用 フロアパッド(表面洗浄用/5枚)
オプションEA899MW-143 : 14型用 フロアパッド(保守用/5枚)
本体EA899MW-203 : 14型用 プレート
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2424ページ
  • エスコ便利カタログ2425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top