すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA902AG-41

品名 : 5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MDE-57D
伸長(m)5.36~5.68(段差用伸縮脚の範囲も含む)縮長(m)3.98~4.30(段差用伸縮脚の範囲も含む)
重量(kg)16.0段数15
材質アルミ合金最大使用荷重100kg
収納長3.54m
インサイド構造でコンパクト収納が可能です。
支柱厚さ109mmの薄型設計。
脚伸縮が可能です。
※大型品の為、4トントラックでの納品になります。
アイコン
販売価格

86,400円(税抜)/ 95,040円(税込)

カタログ価格

86,400円(税抜)/95,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/24 06:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1763ページ
バリエーション一覧
EA902AG-41 5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
EA902AG-42 6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
EA902AG-43 7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
その他関連
オプションEA902XD-10 : 安全フック(EA902AF-1A~6A/2個組)
オプションEA902XD-10A : 安全フック(2個組)
オプションEA902XD-20 : 電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34)
オプションEA902XD-22 : 1000mm [電柱用]巻付けベルト
オプションEA902XD-50 : はしご用上部カバー(2個)
ウェブカタログ画像
  • ロック時
  • 伸縮時

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top