すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903-10

品名 : 3.35-3.79m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番PRT-360FX
天板高さ(m)3.35~3.79段数12
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm930×172×3550設置寸法(W)×(D)mm930~1010×2230~2500
踏みざん幅60mm重量(kg)22.2
天板サイズ251×160mm最大使用荷重100kgf
有効高さ(m)2.76~3.20
アルミ合金製
奥行60mmのワイドステップ
伸縮脚は6mmピッチで調整可能
伸縮脚ロック機能付き
アイコン
販売価格

135,500円(税抜)/ 149,050円(税込)

カタログ価格

135,500円(税抜)/149,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 17:09現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1767ページ
バリエーション一覧
EA903-6A 2.17-2.61m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
EA903-7A 2.47-2.91m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ)
EA903-8 2.76-3.20m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ)
EA903-9 3.06-3.50m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ)
EA903-10 3.35-3.79m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は10段です。
  • ※代表画像\n画像は10段です。
  • 踏みざん幅
  • エスコ便利カタログ1766ページ
  • エスコ便利カタログ1767ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top