すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AB-3A

品名 : 1.11m はしご兼用脚立(ワイドステップ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MXB-120FX
最大使用荷重130kgf脚立長(m)1.11
使用最大高さ(m)0.81はしご長(m)2.37
天板サイズ252×157mm段数4
折りたたみサイズ522(W)×163(D)×1198(H)mm重量(kg)4.5
踏みざん幅60mm
アルミ合金製
奥行60mmのワイドステップ
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
アイコン
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 08:54現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA903AB-3C
    バリエーション一覧
    EA903AB-2A 0.82m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-2C 0.82m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-3A 1.11m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-3C 1.11m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-4A 1.41m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-4C 1.41m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-5C 1.70m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-6A 2.00m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
    EA903AB-6C 1.99m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
    その他関連
    部品EA903-96 : [交換用] スベリ止め端具(2個組)
    ウェブカタログ画像
    • 踏みざん幅

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top