すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903BL-24A

品名 : 簡易アウトリガー(1組)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番SKL2STBA
材質ブレード・ブレード台座:アルミ合金
ブレード端具:塩ビ
金具:スチール、ステンレス
入数1組(2個)
後付け可能なアウトリガー
脚立、作業台に取付でき左右方向の安定感が増します。
加工不要で取付可能
取り付けたまま収納可能
販売価格

13,600円(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 09:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
本体EA903BM-3 : 600x400mm/0.9m/3段 作業台
本体EA903BM-4A : 800x400mm/1.2m/4段 作業台
本体EA903BM-5A : 1000x400mm/1.5m/5段 作業台
本体EA903BM-2 : 600x400mm/0.6m/2段 作業台
本体EA903BR-121 : 600x400mm/ 1.0m 作業台(四段)
本体EA903BR-122 : 600x400mm/ 1.2m 作業台(四段)
ウェブカタログ画像
※端具は黒色になります。
  • ※端具は黒色になります。
  • 収納時\n※端具は黒色になります。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top