すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903BW-15

品名 : 500x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番FGR-1530
※注意※お客様組立品最大使用荷重150kg
材質アルミニウム合金天板サイズ500×400mm
天板高さ300mm段数1
設置寸法518(W)×425(D)mm踏みざん幅250mm
重量5.4kg
天板はグレーチング仕様
排水性・通気性に優れ、幅広い現場で活用できます。
アイコン
販売価格

32,700(税抜)/ 35,970円(税込)

カタログ価格

32,700円(税抜)/35,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 10:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903BP-43
その他関連
オプションEA903PA-100 : 蹴り止め(500mm幅)
オプションEA903BX-1 : 作業台用連結金具 (2個)
オプションEA903BX-4 : 作業台用アジャスター (4個)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top