すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA905MD-3B

品名 : 2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番VSSR-360H
最大使用荷重120kg全長2.01~3.60m
幅276mm材質アルミ合金
重量13.1kg
30mmピッチで伸縮できます。
両面使用可能
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
クッションラバーで傷つきを防止。
※2点支持以上でご使用下さい。
販売価格

65,600円(税抜)/ 72,160円(税込)

カタログ価格

65,600円(税抜)/72,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 08:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1775ページ
バリエーション一覧
EA905MD-1B 1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製)
EA905MD-2B 1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)
EA905MD-3B 2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製)
EA905MD-4B 2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は1.4m仕様です。
  • ※代表画像\n画像は1.4m仕様です。
  • 伸長時
  • 縮長時

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1774ページ
  • エスコ便利カタログ1775ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top