すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910SG-2

品名 : [L] サンダル(抗菌衛生/茶)

仕様

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)サイズLサイズ(25.8cm)
カラーブラウン耐熱温度50~60℃
 80~90°で溶け出す可能性があります。
重量約500g
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 108

(2025/08/04 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2073ページ
バリエーション一覧
EA910SG-2 [L] サンダル(抗菌衛生/茶)
EA910SJ-2 [L] サンダル(抗菌衛生/カーキ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2072ページ
  • エスコ便利カタログ2073ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top