すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AM-61

品名 : 298x210x2mm カットレザー(牛革/黒)

仕様

幅(mm)210長さ(mm)298
厚み(mm)2カラー
材質牛ヌメ革重量70g
ヌメ革とは植物の渋にも含まれる成分のタンニンを使って原皮を鞣した革。
数ある革の中でも最も革らしい雰囲気を持つため、革の中の革とも呼ばれています。 一目で本革と分かるナチュラルな風合い、高い上質感と風格、素朴な匂いやなめらかな手触りが特徴。傷あとやシワ、血管、毛穴などの自然の刻印が、そのまま残されます。
使うほどに色が濃く変わり風合いが増すヌメ革とは、染色や塗料、仕上げをしていない状態のものを指します。肉厚で日焼けなどで肌色から次第に濃く変色するなどの特長を持っています。
ヌメ革の経年劣化での革質、色の変化をお楽しみください。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/27 05:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1422ページ
バリエーション一覧
EA911AM-61 298x210x2mm カットレザー(牛革/黒)
EA911AM-62 298x210x2mm カットレザー(牛革/ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • ※色:黒

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1422ページ
  • エスコ便利カタログ1423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top