すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912J-212

品名 : 65x 60x130mm 調味料入れ(中)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量(ml)135サイズ(W×D×H)mm65×60×130
材質本体・ふた:AS樹脂 底ゴム・パッキン:シリコーンゴム
注ぎやすい、液だれしにくい注ぎ口。
底部がシリコンゴムですべりにくい。
販売価格

690(税抜)/ 759円(税込)

カタログ価格

690円(税抜)/759円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2110ページ

代替品

EA912J-213
バリエーション一覧
EA912J-211 65x 60x115mm 調味料入れ(小)
EA912J-212 65x 60x130mm 調味料入れ(中)
EA912J-213 75x 65x145mm 調味料入れ(大)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2110ページ
  • エスコ便利カタログ2111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top