すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-36BB

品名 : 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(1個)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ビオレu泡ハンドソープ 業務用専用ポンプボトル
内容量250ml入数1個
成分イソプロピルメチルフェノール*、水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(1E.O.)液、PG、エタノール、PEG6000、POEラウリルエーテル酢酸、グリセリルエチルヘキシルエーテル、アクリルアミド・アクリル酸・塩化ジメチルジアリルアンモニウム共重合体液、塩化トリメチルアンモニオヒドロキシプロピルヒドロキシエチルセルロース、エデト酸塩、乳酸、水酸化ナトリウム液、安息香酸塩、香料 
(*は「有効成分」無表示は「その他の成分」)
重量324g
素肌と同じ弱酸性
中身(洗剤)入り
汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。
泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ
1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」
カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。
手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープ
本品は業務用専用製品です。
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2136ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA922KC-36BB 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(1個)
    EA922KC-36CB 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(12個)
    EA922KC-36G 1.5L 泡ハンドソープ(1個)
    EA922KC-36DA 4.0L 泡ハンドソープ(1個)
    EA922KC-36EA 4.0L 泡ハンドソープ(3個)
    EA922KC-36H 10.0L 泡ハンドソープ(1個)
    その他関連
    関連商品EA922KC-36J : 400mlボトルEA922KC-36BB,CB,DA,EA,G,H用/1コ
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2136ページ
    • エスコ便利カタログ2137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top