すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913FA-2

品名 : 166x142x110mm/2500kcal コンロ(カセットガス式)

仕様

メーカー新富士バーナー型番ST-310
商品名レギュレーターストーブサイズ使用時:166(W)×142(D)×110(H)mm 
収納時:140(W)×70(D)×110(H)mm
発熱量2.9kW(2,500kcal/h)
※気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出
燃焼時間約1.5時間(EA913BF-2パワーガス1本使用時)
※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出
点火方式圧電点火方式材質バーナー・器具栓つまみ・ゴトク:ステンレス
ボンベホルダー・点火スイッチ:樹脂
重量330g付属品専用収納ポーチ
低温でも火力が安定するマイクロレギュレーターを採用したカセットコンロ
外気温25℃~5℃の環境下でも、常に一定の火力を発揮します。
連続使用しても火力が落ちにくく、調理から湯沸かしまで活躍!
アウトドアシーンや防災グッズとしてもご利用いただけます。
折りたたんでコンパクトに収納可能
持ち運びに便利な収納ポーチ付
※ボンベは別売です。
※屋外使用専用です。
販売価格

7,020(税抜)/ 7,722円(税込)

カタログ価格

7,020円(税抜)/7,722円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/25 09:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2447ページ
その他関連
オプションEA913BF-2 : 240g カセットガス・ハイパワー(3本)
オプションEA913FA-11 : [EA913FA-2用] ウインドスクリーン
ウェブカタログ画像
  • ※ボンベは別売です。
  • ※ボンベは別売です。
  • ※ボンベは別売です。
  • 収納時
  • 【付属品】収納ポーチ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2446ページ
  • エスコ便利カタログ2447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top