すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-17A

品名 : 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)

丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています

仕様

使用時サイズ2000(W)×2000(D)×2840~3110(H)mm(高さ4段階調整)収納時サイズ280(W)×280(D)×1500(H)mm
支柱幅31×31mm(内部伸縮:26×26mm)材質フレーム:スチール
天幕:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
重量(kg)15.8
4~5人向け
テントの固定に便利な補助ロープ通しのリング付
サイドシート(別売:EA915-16及びEA915-43)の正面部は入口ファスナー付です。
収納バッグ付
販売価格

20,500円(税抜)/ 22,550円(税込)

カタログ価格

20,500円(税抜)/22,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 176

(2026/09/26 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2440ページ2536ページ
バリエーション一覧
EA915-17A 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
EA915-18A 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
EA915-61 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
その他関連
部品EA915-14 : [EA915-17A・18A・42B・61用]テント脚(1本)
部品EA915-15 : 替天幕(2x2mテント用 OD色)
オプションEA915-16 : サイドシート(2x2mテント用/OD色/4面分)
オプションEA915-43 : サイドシート(2x2mテント用/透明/4面分)
オプションEA915-29A : ウエイトバッグ(テント用/4個)
オプションEA915-131 : 5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個)
オプションEA915DL-30A : 250mm テント用ペグセット(4本/4mロープ付)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • テントの固定に便利な補助ロープ通しのリング付
  • テントの固定に便利な補助ロープ通しのリング付
  • 【別売】サイドシートは正面(1面)に入口ファスナー付です。
  • 【別売】オプション商品の透明サイドシート使用例

商品動画

組立方法について組立方法について

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2440ページ
  • エスコ便利カタログ2441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top