すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915EM-117

品名 : ネッククーラー(Lite/バッテリーセット)

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番TKNC26SBK
※ESCOオリジナルセット品
商品名ネッククーラーLiteセット内容ネッククーラー本体+モバイルバッテリー
サイズ最小:約130×67×45mm
最大:約160×147×45mm
首周り約370~500mm
電源USB 5V 2.4A モバイルバッテリー(20,000mAh)温度強モード:外気温より-10~-17℃
弱モード:外気温より-5~-9℃
ゆらぎモード:外気温より-5~-13℃
※外気温35℃で測定時。使用環境により異なる場合がございます。
使用時間強モード:約7時間
弱モード:約11時間
ゆらぎモード:約8時間
(※20,000mAh使用時)
推奨使用環境外気温35℃以下
※36℃以上の場合、冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が熱を持つことがあります。
バッテリー容量3.2V 20,000mAh(64Wh)充電時間通常モード:約9時間
PDモード:約4時間
材質本体:ABS+PC、PA
冷却プレート:アルミニウム
重量本体:約140g
バッテリー:約400g
付属品USB Type-Cケーブル(120cm)、取扱説明書
外気温から最大-17℃の冷却性能!
スイッチを入れてからわずか2秒で冷える冷却プレートで首元を冷やして素早くクールダウン
140gの軽量ボディで首への負担を気にせず、快適に過ごせます。
付属のUSBケーブルをモバイルバッテリーに繋ぐだけですぐに冷え、心地良い冷たさが長時間持続します。
ケーブルは取り回ししやすく服の中にスッと隠せるので、動いても邪魔にならず見た目もスッキリ。
お好みの位置に冷却プレートが当たるように、アーム部分は長さの調整ができます。
炎天下に最適な【強モード】、屋内で使いやすい【弱モード】に加え、冷たさに慣れるのを防ぐ実用新案取得の【ゆらぎモード】を搭載。
強弱を自動で繰り返す独自の技術で、心地よいひんやり感を維持します。
静音設計で通勤・通学、ガーデニング、家事など色んなシーンに使えます。
※防水機能なし
販売価格

11,400円(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 51

(2026/10/29 12:58現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA915EM-117A
  • 品番

    EA915EM-117A

  • コメント

    変更点:モバイルバッテリー

バリエーション一覧
EA915EM-116 ネッククーラー(Lite/ブラック)
EA915EM-117 ネッククーラー(Lite/バッテリーセット)
EA915EM-117A ネッククーラー(Lite/バッテリーセット)
その他関連
セット商品EA758YK-40 : 20000mAh モバイルバッテリ-(PD対応)
セット商品EA915EM-116 : ネッククーラー(Lite/ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top