すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915ET-111

品名 : [フリー] 空調ペルチェベスト(冷蔵服)

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番TKCV26SNVF
商品名圧倒的に冷える「冷蔵服」サイズフリー(M~LL)
胸囲118cm肩幅48cm
着丈68cm重量約800g
電源USB PD:9V 2.2A以上
USB:5V 2.0A以上
消費電力USB PD:約20W
USB:約10W
風量約43L/秒モード強モード・弱モード/ペルチェON、OFF
稼働時間強:約3時間
弱:約7時間
ペルチェのみ:約7時間30分
ファンのみ:約5時間
(※PD対応モバイルバッテリー20,000mAh使用時)
冷却プレート温度強:環境温度より-10~-15℃
弱:環境温度より-5~-10℃
ペルチェのみ:環境温度より-15~-19℃
(※試験環境温度35℃)
使用推奨環境温度20~35℃ポケットサイズ脇ポケット:間口160mm
バッテリーポケット:縦135×高さ180mm
ケーブル長約90mm材質布:ポリエステル100% チタン加工
ユニット部:ABS
冷却プレート:アルミニウム
特許取得済みの冷却プレートとファンで、熱くなった身体をW冷却
真夏の炎天下での屋外作業、現場作業の最強暑さ対策アイテム
完全排気システムにより熱気を効率よく外に排出します。
両サイドに配置した強力ファンが気化熱を利用し服の中の熱を奪います。
ペルチェ冷却プレートが身体に密着し強力に冷やします。
裏地に施したチタン加工で遮熱性が向上
ユニット・ファンは簡単に取り外して、ネットに入れて洗濯可能
PD(Universal Serial Bus Power Delivery)対応
※モバイルバッテリーは別売です。
 ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

19,900円(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/27 02:12現在)

更新
商品入数1販売単位着
バリエーション一覧
EA915ET-111 [フリー] 空調ペルチェベスト(冷蔵服)
EA915ET-112 [フリー] 空調ペルチェベスト(冷蔵服/バッテリー付
EA915ET-112A [フリー] 空調ペルチェベスト(冷蔵服/バッテリー付
その他関連
部品EA758YK-40 : 20000mAh モバイルバッテリ-(PD対応)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top