すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915G-99

品名 : [L] 手袋(防寒)

仕様

サイズL全長240mm
掌周り225mm中指長さ95mm
厚み1.5mm材質ポリエステル、コットン
カラー茶
防寒手袋
ブラウンジャージー製ドライバー用作業手袋
暖かさを高めるための赤いフランネル裏地付き
親指部分はストレートカットのデザイン
袖口はギャザー入りのオープンカフにコットンで縁取られています。
販売価格

665円(税抜)/ 732円(税込)

カタログ価格

665円(税抜)/732円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/27 00:43現在)

更新
商品入数1販売単位双
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top