すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915GC-45

品名 : [2XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)

蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です

仕様

サイズ2XL材質ポリエステル(中綿入り)
適応温度約-45℃肩ひも幅50mm
肩ひも最長500mmズレ防止サイズ50×190mm
通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。
耐候性があり、風を通しません。
肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。
肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバー
ポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。
ズボンの両サイドジッパー付
アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。
Lサイズで、全長:約130cm
裾幅:約23cm
重量:約1.35kg
負荷がかかる部分には真鍮リベットで補強を施し、かかと部分には補強パッチを追加することで耐久性を高めています。
販売価格

22,700円(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/27 00:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2225ページ
その他関連
オプションEA915GB-42 : [ M] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)
オプションEA915GB-43 : [ L] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)
オプションEA915GB-45 : [2XL] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ※別売の防寒ジャケット・防寒フードとの組合せ例

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2224ページ
  • エスコ便利カタログ2225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top