防寒性能とカジュアルさを兼ね備えた、作業場でも日常生活でも使える女性用の防寒ジャケットです
仕様
| サイズ | S | 適応温度 | 約-7℃ |
|---|
| 材質 | 表:ポリエステル、裏:マイクロフリース | | |
|---|
| スタイリッシュなストレート袖口 |
| 300gの断熱材を使用したこの軽量コートは、-7℃までの気温でも快適さを保ちます。 |
| フルジップのスタンドカラーとスタイリッシュなストレートヘムの袖口が、暖かさを保ちます。 |
| 販売価格 | 16,500円(税抜)/
18,150円(税込)
| カタログ価格 | 16,500円(税抜)/18,150円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/10/29 09:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
|---|
| カタログページ | 2225ページ |
|---|