すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916XA-17

品名 : LEDライト付防犯ブザー

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番SE25BL
音量約110dB電源ボタン電池LR44×4個(付属)
電池寿命アラーム連続使用時:約30分
LEDライトのみ連続使用時:約15時間
アラーム+ライト連続使用時:約25分
サイズ34×22×68(H)mm
重量27g本体材質ABS樹脂
用途誘拐・痴漢の撃退、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラーム、又は女性やお子様の安全対策に。
カラビナフック付
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。
プラグが抜け止め防止構造なので、紛失を予防します。
カバンの中も照らせるLEDライト付
コンパクトなのに大音量です。
アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームとしても便利です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2026/08/21 11:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2320ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2320ページ
  • エスコ便利カタログ2321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top