すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916XL-41

品名 : 460x420mm 手旗

仕様

カラー明るいオレンジ材質ナイロン
重量(g)183サイズ460×420mm
※サイズは縦×横です。
木製ハンドル
φ19×685mm
高視認性
軽量で耐久性があります。
交通規制フラグ
販売価格

1,490(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/26 16:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2248ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2248ページ
  • エスコ便利カタログ2249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top