すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917AL-58

品名 : 731x460x454mm/60L クーラーボックス(グレー)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番VITC-60
容量60L重量13.4kg
外寸(W×D×H)mm731×460×454内寸(W×D×H)mm562×329×314
材質本体・フタ:PP,EVA樹脂、シリコン樹脂
真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート
充填剤:発泡ウレタン
耐荷重100kg
カラーグレー収納の目安500mLペットボトルなら66本
2Lペットボトルなら17本
長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。
真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。
冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを6面全てに採用しています。
外気の影響を受けにくく、中の冷気も外に漏れにくい構造に。
たっぷり詰め込める60Lサイズで、家族や大人数でのキャンピングに最適です。
ハンドル・キャスター付き
たくさん詰めて重くなっても移動が楽々。
大きな車輪は舗装されていない道でも問題なく移動できます。
密閉性が高いパッキンを使用。冷気を外に逃がさず、外気の影響を受けにくい。
天板表面は傷がつきにくいシボ加工。
手がかりがついているから持ち運びやすく、車の積み下ろしも楽々。
底部4コーナーはゴム脚仕様。
車載時や重ねたときでも滑りにくい。
販売価格

51,500(税抜)/ 56,650円(税込)

カタログ価格

51,500円(税抜)/56,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/04 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2454ページ
バリエーション一覧
EA917AL-57 731x460x454mm/60L クーラーボックス(ホワイト)
EA917AL-58 731x460x454mm/60L クーラーボックス(グレー)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーはグレーです。

商品動画

  • エスコ便利カタログ2454ページ
  • エスコ便利カタログ2455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top