すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AT-40B

品名 : 400ml 結露水だれ防止スプレー(防カビ)

仕様

用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周りの結露水だれ防止に内容量400ml
成分シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水サイズ100(W)×60(D)×200(H)mm
重量475g使用面積窓ガラス:90×180cm
約40枚分
使用目安1㎡あたり約6回噴射
(6ml相当)
使用できないところ自動車のガラス、眼鏡・鏡(視界の確保が必要な部分)、スリガラス、模様ガラス、浴室のガラス、樹脂製ガラス、塗装面、凹凸面
※本品はくもり止めではありません。
液性中性
結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます。
水だれ防止効果は約30日持続します。
防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。
【使用方法】
使用面の汚れを住居用洗剤などで落とし乾かします。
スプレーノズルを「出」に合わせます。
本品を窓ガラス、パッキン、サッシにスプレーし、布などで薄く均一にのばした後、すぐに乾いた布で拭きとります。レースカーテンはスプレーした後、そのまま乾かします。
※塗布した面に、汚れがつくと効果が低下しますので、その時はもう一度塗ってください。
販売価格

680(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

結露の水だれ防止スプレー説明結露の水だれ防止スプレー説明

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top