すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920DB-2

品名 : 330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

仕様

商品名G-Rapidスプレー内容量330ml
使用温度範囲-35~400℃カラー灰黒色
重量約350g
二硫化モリブデン系
高温・高荷重下の摺動面、機械のなじみ運転の潤滑に
販売価格

7,680(税抜)/ 8,448円(税込)

カタログ価格

7,680円(税抜)/8,448円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/26 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1505ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1504ページ
  • エスコ便利カタログ1505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top