すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-74

品名 : 4L カーペットしみとり剤(バイオ)

生きたバイオがカーペットの奥まで浸透!シミ・汚れ・臭いを基から分解

仕様

メーカーエムアイオージャパン商品名ステインアウェイ
用途カーペットのシミ取り剤(食べこぼしや飲みこぼし、汚物、嘔吐物、血液、ペットのオシッコなどのシミ汚れ)内容量4L
容器サイズ120(W)×190(D)×275(H)mm重量4.3kg
成分バクテリア、界面活性剤、香料液性中性
液色無色透明香り微香(シトラスの香り)
天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしいカーペットクリーナーです。
カーペットの繊維にやさしい
劇物を含まず、バクテリア主成分のためカーペットの繊維にやさしく、安心して作業ができます。
洗剤の残留が少ない
泡立ちが少なく、カーペットに残留した洗剤成分もバクテリアが分解を促進するため、残留洗剤による再汚染を防止します。
汚れと悪臭をバクテリアが強力分解
バクテリアがカーペットの頑固な汚れや悪臭を分解、さらに作業終了後もカーペットが乾燥するまでの間バクテリアが活性を続け、効果が持続します。
使用後は水拭きがいらないノンリンスタイプですので、後処理も簡単です。
【使い方】
①カーペットのシミにスプレーします。
②ハンドブラシにタオルを巻きつけ、叩くようにしてシミを取ります。
③整毛して仕上げます。
アイコン
販売価格

7,940(税抜)/ 8,734円(税込)

カタログ価格

7,940円(税抜)/8,734円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/23 09:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2145ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-73 500ml カーペットしみとり剤(バイオ)
EA922AJ-74 4L カーペットしみとり剤(バイオ)
ウェブカタログ画像
  • ※EA922AJ-73に詰め替えて使用

商品動画

ステインアウェイの使用動画ステインアウェイの使用動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2144ページ
  • エスコ便利カタログ2145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top