すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HA-9A

品名 : 150x300mm ウェットタオル(詰替え用/250枚)

仕様

メーカー日本製紙クレシア(CRECiA)型番64115
材質レーヨン+ポリオレフィン仕様詰替え
液成分エタノール、イソプロパノール、精製水液内容量1185ml
1シートサイズ150×300mm枚数250枚入
サイズ135×155×155mm重量1.38kg
用途皮膚・手指の消毒により、感染を予防に
工場などでの機器類のふき取りに
研究室や工場での機器類の拭取りに
病院など保健施設での器具の拭取りや環境整備に
EA922HA-9詰替用
高濃度アルコール(エタノール濃度:79.15%)なので、しっかり「皮膚・手指」を消毒します。
幅広い菌種を殺菌する薬液を使用しています。
細菌に加え、夏場のカビ・冬場のインフルエンザに有効します。
素材がレーヨンなので用度に優れます。
指定医薬部外品
ふんわり厚手の不織布シートがロール状になっています。
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/08/06 07:32現在)

更新
商品入数250販売単位
カタログページ2177ページ

代替品

EA922HA-41A
バリエーション一覧
EA922HA-9 150x300mm ウェットタオル(消毒/250枚)
EA922HA-9A 150x300mm ウェットタオル(詰替え用/250枚)
モデルチェンジ品画像
  • ※EA922HA-9の画像です。

資料

カタログ
  1. IMG
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top