すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KA-9E

品名 : 2.0L 厨房用洗剤(グリドル用クリーナー)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名Kao グリドル用クリーナー 2L 業務用
用途グリドル板専用洗浄剤内容量2L
サイズ145×114×240(H)mm重量2.8kg
成分炭酸カリウム、可溶化剤(グリセリン)、金属封鎖剤液性アルカリ性
厨房設備用洗浄剤
無香料
成分全てが食品添加物でできています。
グリドル板の火を落としてからすぐに使用でき(150~200℃)、使用中に液がハネたりしないので、安全で効率のよい洗浄作業ができます。
環境対応容器(つぶせる容器)
本品は業務用専用製品です。
〔使用上の注意〕
●作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
●キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。また、容器を移動する時はキャップをしっかり閉める。
●他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
●他の容器に移し替える場合は、弊社指定の容器へ移す。
●使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
●用途外に使わない。
●子供の手の届く所に置かない。
●認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。

〔応急処置〕
●目に入った時は、目を傷めることがある。こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受ける。
●飲み込んだ時は、直ちに多量の水を飲ませる。無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受ける。
●気分が悪くなった時は、使用を中止して、新鮮な空気の所へ移動する。
●皮ふについた時は、直ちに流水で充分に洗い流す。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
販売価格

5,330円(税抜)/ 5,863円(税込)

カタログ価格

5,330円(税抜)/5,863円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top