すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KB-54

品名 : 380g 衣類用洗剤(アタックZEROドラム式用)

仕様

メーカー花王商品名アタックZERO ドラム式専用 ワンハンドタイプ
内容量380g液性中性
衣類から洗たく槽まで、アタックZERO液体史上、最高峰の消臭
ドラム式洗たく機の少ない水、たたき洗いのための専用設計
片手でかんたん計量のワンハンドタイプ
糸くずフィルターのヌメリ除去
洗浄成分バイオIOSを配合
抗菌+(プラス)
洗たく槽除菌・防カビ
衣類のバイオフィルム除去
蛍光剤無配合
リーフィブリーズの香り(微香)
販売価格

710円(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
オプションEA922KB-55 : 1460g 衣類用洗剤(アタックZEROドラム式用/詰替用
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top