すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KC-20

品名 : 4.5L ハンドソープ・薬用

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名薬用ハンドソープ 業務用
内容量4.5L(業務用)入数1個
液性弱アルカリ性成分オルトベンジルパラクロロフェノール、カリウム石鹸用素地、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エデト酸塩、イソプロパノール、黄4、青1
希釈7~10倍サイズ(W×D×H)mm209×143×290
重量(kg)4.8用途手指の洗浄、殺菌、消毒に。
特長・無香料
・医薬部外品
・つぶせる容器
・薬用手指用洗浄剤
手指の汚れをスッキリ落とします!
販売価格

5,280(税抜)/ 5,808円(税込)

カタログ価格

5,280円(税抜)/5,808円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/06/24 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2136ページ
バリエーション一覧
EA922KC-19 2.0L ハンドソープ・薬用
EA922KC-20 4.5L ハンドソープ・薬用
EA922KC-20A 4.5Lx3個 ハンドソープ・薬用
その他関連
オプションEA922KC-21 : 700ml EA922KC-19,-20専用ボトル
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top