すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KN-1

品名 : 150g 衣類用 固形洗剤(ランドリースクラバー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容量150g成分界面活性剤(14% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、スクラブ剤(炭酸カルシウム)、アルカリ剤(炭酸塩・けい酸塩)、吸着剤(カオリン)、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤
用途泥、エリそで汚れ、食べこぼしのシミから、衣類についてしまったファンデーション、クレヨンなど、頑固な汚れに
弱アルカリ性
洗たく板のような凸凹フェイスが空気を含んでしっかり泡立ち、マイクロスクラブが繊維の奥の汚れをかき出します。
複数の洗浄成分を配合し、頑固な汚れに高い洗浄力を発揮。
頑固な汚れをごっそり落とすスクラブ洗浄
海外生まれの新感覚の固形洗剤
【使用方法】
(1)衣類を水でぬらす
(2)スクラバーの表面を軽く擦りつける
(3)もみ洗いし、しっかり泡立てる
(4)洗たく機で洗うか、水ですすぐ
【お洗濯前に必ず確認ください】
・衣類の取り扱い表示をお確かめください。
『中性洗剤』、『水洗い不可』の表示がある衣類には使わない。
・色落ちが心配な衣類は、本品を衣類の目立たない部分につけて5分ほどおき、変色、色落ちするものは洗わない。
・本品を長く布地の上に置くと、青く染まったり、蛍光剤のムラつきの原因になるので注意する。
・本品は蛍光剤配合なので、きなりや淡色系の木綿、麻衣料などは白っぽくなることがあるので、使用しない。
【使用上の注意】
・子供の手の届くところに置かない。
・認知症の方などの誤食を防ぐため、置き場所に注意する。
・用途外に使用しない。
・荒れ性の方や長時間使う場合、炊事用手袋を使う。
・使用後は手を水でよく洗い、クリームなどでお手入れをする。
【応急処置】
・目に入った時は、こすらずすぐに流水で充分に洗い流す。
・飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。
・異常がある時は、商品を持参し医師に相談する。
販売価格

150(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2198ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top