すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TT-2

品名 : 48.6mm 単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)

仕様

材質亜鉛合金適用パイプ48.6mm
サイズ(mm)(W×D×H)90×90×90標準ビスサイズM5×8mm(SUS)
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
コーナーY継ぎタイプ
単管取付用ビス付
販売価格

3,120(税抜)/ 3,432円(税込)

カタログ価格

3,120円(税抜)/3,432円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/02 22:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1446ページ
ウェブカタログ画像
  • コーナー Y\n
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1446ページ
  • エスコ便利カタログ1447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top