すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KS-2

品名 : 250ml ドライシャンプー

仕様

内容量250ml仕様ボトル
サイズ51(W)×51(D)×179(H)mm重量260g
成分エタノール、水、メントール、セイヨウノコギリソウエキス、ポリソルベート80、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、DPG、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料使用方法・頭皮と髪全体にスプレーし、指の腹で軽くマッサージした後、タオルまたは蒸しタオルで拭き取ります。
・セミロングで7~8回のスプレーが目安ですが、髪の長さや量により加減してください。
使用上の注意・目に入らないようにご注意ください。もし入った場合は、すぐに水かぬるま湯で洗い流してください。
・セルロイド製品へ付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
・ヘアマニキュアなどが色落ちすることがありますのでご注意ください。
・乳幼児の手の届かないところに置いてください。
・火気にご注意ください。
水のいらないシャンプー
忙しい朝、風邪で入浴できない日、徹夜明けに。
災害時水が使えなくなった時の防災グッズとしても最適です。
皮と髪全体にスプレーし、指の腹で軽くマッサージした後、タオルまたは蒸しタオルで拭き取ります。
ノンシリコーン
販売価格

715(税抜)/ 787円(税込)

カタログ価格

715円(税抜)/787円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 20:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2197ページ

代替品

EA922KS-2A
  • 品番

    EA922KS-2A

  • コメント

    変更点:モデルチェンジ

バリエーション一覧
EA922KS-1 150ml ドライシャンプー(スプレータイプ)
EA922KS-2 250ml ドライシャンプー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2196ページ
  • エスコ便利カタログ2197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top