すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925BK-10

品名 : [EA925BK-1~-7用] アタッチメント

仕様

仕様アタッチメントサイズ(W×D×H)mm28×85×33
腰道具対応幅62mmまで材質本体:アルミ合金、スチール
ねじ:ステンレス
重量40g対応メーカータジマ、KOMELON
脱着式コンベックスホルダに対応したオス型腰道具用のホルダです。
工事現場に合わせてアタッチメントを使用することで腰に備え付けたい道具を
ベルトを通し直しすることなく脱着ができます。
ペンチ差しはもちろんのこと腰袋にも対応可能です。(メーカー形状を確認ください。)
軽量且つ剛性があります。
外装はマットブラックで腰道具との見た目の相性も抜群です。
アタッチメントとベルトホルダー(別売:EA720JN-1)を併用することで腰ベルトからワンタッチで脱着可能になります。
販売価格

4,400円(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/29 06:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1515ページ
その他関連
本体EA925BK-1 : 95x270mm ペンチホルダー(2段ホック付)
本体EA925BK-2 : 95x270mm ペンチホルダー(3段ホック付)
本体EA925BK-6 : 140x270mmペンチ・ドライバーホルダー
本体EA925BK-7 : 80x280mm コードレスドライバーホルスター
部品EA925BK-9 : [EA925BK-10用] アタッチメント
関連商品EA720JN-1 : [EA720JD-455・JN-555・575用] ベルトホルダー
本体EA720JN-1 : [EA720JD-455・JN-555・575用] ベルトホルダー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1514ページ
  • エスコ便利カタログ1515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top