すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925DB-55

品名 : 400x286x229mm ツールバッグ(黒/OD色)

仕様

サイズ(W×D×H)mm400×286×229容量(L)32
材質ポリエステル(600デニール)重量(g)1750
色黒/OD色
前面収納部に小物ポーチ7個付き
前面収納部は展開することで作業用マットとして使用もできます。
開閉部は面ファスナーとジッパーでセキュリティ性が確保されています。
両サイドにメッシュポケット付き
パッド入りショルダーストラップ付き
販売価格

17,100円(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/02 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top