すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922KA-55

品名 : 5.0L 食器用洗剤(パワーストリームコンク)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名パワーストリームコンク 5L 業務用
内容量5Lサイズ209×152×288(H)mm
重量5.1kg成分界面活性剤(37%、高級アルコール系(陰イオン)、アルキルグリコシド、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸カリウム)、泡調整剤、安定化剤
液性中性使用量の目安水10Lに対して6倍希釈液約15mL
少しの量でもすばやく泡立ち、泡もちがいい食器用洗剤
無香料
植物系洗浄成分AG配合
濃縮・希釈タイプ
(6倍以上に希釈してお使い下さい)
環境対応容器(つぶせる容器)
本品は業務用専用製品です。
〔使用上の注意〕
●用途外に使わない。
●子供の手の届く所に置かない。
●認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
●希釈使用タイプなので原液のまま使用せず、必ず6倍以上にうすめてから使う。
●うすめた液をすぐに使い切らない場合、うすめる割合は6倍にする。それ以上にうすめた液を長期間保存すると変質することがある。
●使用する時やうすめる時に液が目に入らないように注意する。
●使用後は手をよく水で洗う。
●荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を着用する。
●野菜・果物を洗う時は5分以上つけたままにしない。
●流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。
●使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。

〔応急処置〕
●目に入った時は、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、直後に必ず眼科医の診断を受ける。
●飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
●原液が皮ふについた時は、水で洗い流す。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
販売価格

5,030円(税抜)/ 5,533円(税込)

カタログ価格

5,030円(税抜)/5,533円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA922KA-55 5.0L 食器用洗剤(パワーストリームコンク)
EA922KA-56 18L 食器用洗剤(パワーストリームコンク)
その他関連
オプションEA115MA-1B : 800ml 容器(食器用洗剤用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top