すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944TA-2

品名 : 500mmx300m/18ミクロン ストレッチフィルム/6巻

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

幅500mm長さ300m
厚さ18μm芯内径φ76mm(3”)
材質ポリエチレン入数6巻
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。
販売価格

12,100円(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 08:57現在)

更新
商品入数6販売単位箱
カタログページ1645ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944TA-2B
    バリエーション一覧
    EA944TA-41 500mmx400m/12ミクロン ストレッチフィルム/6巻
    EA944TA-52 300mmx500m/14ミクロン ストレッチフィルム/6巻
    EA944TA-51 500mmx300m/14ミクロン ストレッチフィルム/6巻
    EA944TA-62 300mmx500m/16ミクロン ストレッチフィルム/6巻
    EA944TA-61 500mmx300m/16ミクロン ストレッチフィルム/6巻
    EA944TA-1 300mmx500m/18ミクロン ストレッチフィルム/6巻
    EA944TA-2 500mmx300m/18ミクロン ストレッチフィルム/6巻
    EA944TA-11 300mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻
    EA944TA-12 500mmx300m/25ミクロン ストレッチフィルム/6巻
    その他関連
    関連商品EA944T-1 : 300-500mm ストレッチラップホルダー
    関連商品EA944T-3 : φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー
    関連商品EA944T-4 : φ76mm ストレッチラップホルダー
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1644ページ
    • エスコ便利カタログ1645ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top