すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947AF-6

品名 : 7x32mm スクリュープラグ(140本)

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番7-32
商品名スタープラグプラグサイズφ7×32mm
適合ねじ径4.5・5.1mm下穴径ドリル径:7mm
引抜強度コンクリート:4.16kN(424kgf)
ALC:0.86kN(88kgf)
材質塩化ビニール樹脂
色緑入数140本
割れない!抜けない!腐らない!
コンクリート、ALCへの機材取付けに
販売価格

1,470円(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 08:57現在)

更新
商品入数140販売単位箱
カタログページ1238ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947AF-1 5x25mm スクリュープラグ(250本)
    EA947AF-2 6x25mm スクリュープラグ(200本)
    EA947AF-3 6x32mm スクリュープラグ(180本)
    EA947AF-4 6x38mm スクリュープラグ(150本)
    EA947AF-5 7x25mm スクリュープラグ(160本)
    EA947AF-6 7x32mm スクリュープラグ(140本)
    EA947AF-7 7x38mm スクリュープラグ(120本)
    EA947AF-8 8x25mm スクリュープラグ(120本)
    EA947AF-9 8x38mm スクリュープラグ(100本)
    EA947AF-10 8x50mm スクリュープラグ(80本)
    EA947AF-11 10x38mm スクリュープラグ(80本)
    EA947AF-12 10x50mm スクリュープラグ(60本)
    EA947AF-13 10x63mm スクリュープラグ(50本)
    EA947AF-14 12x50mm スクリュープラグ(30本)
    ウェブカタログ画像
    140本入り
    • 140本入り
    • 140本入り\n※画像は、EA947AF-7です。
    • エスコ便利カタログ1238ページ
    • エスコ便利カタログ1239ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top