すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925FE-3A

品名 : 300x500x260mm ボストンバッグ

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番836
容量40Lサイズ500(W)×300(D)×260(H)mm
重量約1290g材質ポリエステル、PVCターポリン
カラーブラック
ヘルメット・安全靴・フルハーネス・作業服など、現場で使用する保護具がたっぷり収納できる大容量ボストンバッグ
消臭・抗菌効果のある「DEOSUNNYR」を左右のシューズポケット内に採用
汚れに強いPVCターポリン製の底面、大型の底鋲で傷や汚れを防止
ノートパソコンやA4ファイルも入る大型ポケット、小物収納に便利な仕切りも装備
肩負担を低減するクッションパッド付きの肩ストラップ
電車移動などでタテ持ちする際に便利なハンドル付き
スーツケースのハンドルに固定できるループ付き
撥水加工(JIS L 1092 4級相当)
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 10:39現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • シューズポケット内は防臭加工済み
  • タテ持ちする際に便利なハンドル付き
  • スーツケースのハンドルに固定できるループ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top