すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925MR-26

品名 : 58x 88x153mm 着脱式ツールホルダー

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番SFKHI-HHM
装着工具ハンマーサイズ58×88×153(H)mm
ベルト通し幅53mm線径6mm
取付重量3kg以内重量225g
材質スチールフック口幅40㎜
付属品セフホルダー胴ベルト用 (右用)
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式
自在ジョイントにより工具は重力で回転するため落下しにくいです。
ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部
激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付き
安心・安定のリベット止め
※セフホルダートップボタン、左ボタンタイプには使用できません。
販売価格

1,910円(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1520ページ
その他関連
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
ウェブカタログ画像
  • ハンマー装着
  • 前後ジョイント付き
  • 単位:mm

商品動画

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top