すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-75

品名 : 420x140x310mm ビジネスバッグ(撥水素材)

超撥水素材&止水ファスナーで水に強い軽量パソコンバッグ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番BAG-LW9BK
サイズ(W×D×H)mm420×140×310カラーブラック
重量(kg)0.6材質ナイロンツイル
PC収納部15.6インチまで
外ポケット4個、内ポケット2個
ショルダーベルト付
表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。※完全防水ではありません。
軽快に持ち運べる軽量タイプです。
前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
超撥水素材&止水ファスナーで水に強い軽量パソコンバッグ。
販売価格

9,470(税抜)/ 10,417円(税込)

カタログ価格

9,470円(税抜)/10,417円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/27 21:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2016ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2016ページ
  • エスコ便利カタログ2017ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top