すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949EE-54

品名 : 5x45mm 六角頭ピアスビス(500本)

仕様

サイズ5×45mm材質鉄(三価クロメート)
入数500個
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
販売価格

8,490(税抜)/ 9,339円(税込)

カタログ価格

8,490円(税抜)/9,339円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/27 21:59現在)

更新
商品入数500販売単位
カタログページ1281ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949EE-51 5x19mm 六角頭ピアスビス(1000本)
    EA949EE-52 5x25mm 六角頭ピアスビス(1000本)
    EA949EE-53 5x35mm 六角頭ピアスビス(500本)
    EA949EE-54 5x45mm 六角頭ピアスビス(500本)
    EA949EE-61 6x19mm 六角頭ピアスビス(500本)
    EA949EE-62 6x25mm 六角頭ピアスビス(500本)
    EA949EE-63 6x35mm 六角頭ピアスビス(500本)
    EA949EE-64 6x45mm 六角頭ピアスビス(300本)
    EA949EE-65 6x50mm 六角頭ピアスビス(300本)
    EA949EE-66 6x60mm 六角頭ピアスビス(200本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • L:45mm  dk:φ11.1mm  B:8.0mm\nh:3.9mm  c:1.7mm  d:φ4.8mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1280ページ
    • エスコ便利カタログ1281ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top