すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927CH-186

品名 : 311x140x457mm/17.0L バックパック(ブラック)

仕様

サイズW×D×H(mm)311×140×457容量(L)17
材質ポリエステル(600デニール)重量(g)800
色黒
両サイドにポケット付き
パッド入りショルダーストラップ
17インチまでのノートPCを収納可能
キャリ―ハンドル固定用スリーブ付き
ノートPCやタブレット、書類を整理して収納できます。
外ポケット3個
販売価格

6,110円(税抜)/ 6,721円(税込)

カタログ価格

6,110円(税抜)/6,721円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/06 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • キャリ―ハンドル固定用スリーブ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top