すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927SF-22

品名 : 220x350mm/B5 手抜きポリ袋(白/50枚)

仕様

サイズ220×350(H)mm
穴から下の高さ:290mm
厚み0.05mm
材質HDPE 乳白原反カラー白
入数50枚
フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きポリ袋
HDポリエチレン製で、パリッとしたハードタイプ
B5サイズ対応
レジ袋有料化対象外のため店舗にて無料配布可能
【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
販売価格

960円(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/29 14:34現在)

更新
商品入数50販売単位束
バリエーション一覧
EA927SF-21 190x280mm/A5 手抜きポリ袋(白/50枚)
EA927SF-22 220x350mm/B5 手抜きポリ袋(白/50枚)
EA927SF-23 250x400mm/A4 手抜きポリ袋(白/50枚)
EA927SF-24 300x450mm/B4 手抜きポリ袋(白/50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入り
  • ※50枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top