すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AA-38B

品名 : 315mm クリーニングブラシ

仕様

メーカーナカバヤシ型番JCL-HC12W
全長約315mmブラシサイズ約175mm
材質柄:PP
ブラシ:PP・PE
重量63g
注意事項ブラシの先にゴミ等が付着したまま、クリーニングすると対象物を傷つける恐れがありますのでゴミを取り除いてからご使用ください。ブラシ内部の芯材で対象物に傷つけないように使用してください。漂白剤とベンジン、シンナーなど有機溶剤を使用しないでください。
フック付きで収納しやすく、持ちやすい
静電気ブラシで細かなホコリもしっかりキャッチ
漂白剤とベンジン、シンナーなど有機溶剤を使用しないでください。
販売価格

880円(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1923ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1922ページ
  • エスコ便利カタログ1923ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top