すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-259

品名 : [EA928AB-251,-261用]ウェットシート(24枚)

仕様

メーカー花王商品名クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート ストロング 香りが残らないタイプ
仕様替ウェットシートシートサイズ205×285mm
材質シート:ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレン 
成分:エタノール、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料
入数24枚
床のしつこいベタベタ汚れをゴシゴシしないでふき取れる強力タイプの床用ウエットシート
汚れをすっきり落とす洗浄液採用でフロア用クイックル史上最強のベタベタふき取り力
ホコリ・髪の毛はもちろん、皮脂汚れや油汚れまで一気にふき取ります。
掃除機をかけずに、いきなり使ってもOK
カビの発生が気になる浴室の壁の防カビができます。
消臭機能香料配合で床についたニオイの消臭効果も。香りが残らないタイプ。
99%除菌(すべての菌・ウイルス・カビに効果があるわけではありません。)
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/06/21 02:19現在)

更新
商品入数24販売単位pk
バリエーション一覧
EA928AB-256 [EA928AB-251,-261用] ドライシート(20枚)
EA928AB-257 [EA928AB-251,-261用]ウェットシート(16枚)
EA928AB-259 [EA928AB-251,-261用]ウェットシート(24枚)
その他関連
本体EA928AB-261 : 250x100x1100mm ワイパー(ブラック)
本体EA928AB-251 : 250x100x1100mm ワイパー(シート付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top