すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-36E

品名 : フロア用ウェットシート(30枚/パワフル消臭ストロング)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名クイックルワイパーワイド パワフル消臭ストロング フロア用掃除シート業務用
仕様ウェットシート(10枚×3パック)シートサイズ540×205mm
パッケージサイズ240(W)×130(D)×165(H)mm重量1308g
材質シート材質:ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレン 
成分:エタノール、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料
液性弱アルカリ性
クイックルワイパーワイド業務用専用
洗浄液を含んだ立体構造のシートで、埃・髪の毛・皮脂・食べこぼしまで一気に拭き取って、消臭までできます。
悪臭ガードハーモセント技術の効果で、尿臭・便臭をしっかり消臭。尿臭ブロッカー配合。
さわやかで心地よいハーバルグリーンの香り。
両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃。
本品は業務用専用製品です。
除菌もできる使い捨てシートで衛生的です。
※すべての菌を除菌するわけではありません。
販売価格

2,830円(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 20:27現在)

更新
商品入数30販売単位箱
その他関連
本体EA928AB-37A : 500x110x1300mm ワイパー
ウェブカタログ画像
10枚×3パック入り
  • 10枚×3パック入り
  • 10枚入
  • 10枚入

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top