すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-46

品名 : 690mm ライトダスター(240枚)

強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い切りタイプ

仕様

メーカーテラモト型番CL-352-369-0
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピュータ室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、その他電子、精密、薬品、食品工場などのミクロのホコリを嫌う場所に材質ポリプロピレン
入数240枚サイズ200×690mm
EA928AB-41、-752用
強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ
エレクトレット化超極細繊維使用
エレクトレットとは外部に電界が存在しない状態であっても、恒久的に電分極を保持し、周囲に対して電界を形成する物質で、常に強力な電場を作り出します。
強力な吸着力
従来のホコリ取りダスターは、床面とダスターとの摩擦で、静電気を発生させてホコリを吸着しますが、静電気によるホコリの吸着は弱く、モップを持ち上げた時や、他の場所に移動する際にダスターから離れてしまう事があります。このダスターは、エレクトレット化された超極細繊維の不織布で、強い電界をつくりホコリを強力にキャッチします。
チリ、細菌までも吸着
強力な電場の効果でごみ、ホコリ、細菌までもしっかりと吸着してダストポケットにしまい込み、チリやホコリを舞い上げないのでホコリを嫌う病院や精密機械工場などにも最適です。
除菌タイプ
使い切りタイプ
から拭き用
販売価格

21,100円(税抜)/ 23,210円(税込)

カタログ価格

21,100円(税抜)/23,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 00:31現在)

更新
商品入数240販売単位箱
カタログページ2377ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA928AB-45 490mm ライトダスター(300枚)
    EA928AB-45B 490mm ライトダスター(25枚)
    EA928AB-46 690mm ライトダスター(240枚)
    EA928AB-46B 690mm ライトダスター(20枚)
    EA928AB-47A 990mm ライトダスター(150枚)
    EA928AB-47BA 990mm ライトダスター(25枚)
    その他関連
    本体EA928AB-41 : 600mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル
    本体EA928AB-752 : 600mm/1314mm モップハンドル
    ウェブカタログ画像
    • 清掃面拡大
    • エスコ便利カタログ2376ページ
    • エスコ便利カタログ2377ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top