すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AD-28

品名 : 289x310x640mm ちりとり

仕様

メーカーテラモト型番DP-465-130-7
用途巡回清掃などに材質本体・グリップ:ポリプロピレン(再生樹脂)、柄:アルミパイプ、ストッパー:ポリアセタール
使用時サイズ289(W)×475(D)×651(H)mm収納時サイズ289(W)×160(D)×860(H)mm
ロック機能あり重量720g
色黒
超軽量のちり取りで疲れにくく、使いやすい。
ハンドルを後ろに倒すとロックがかかりフタは固定され、前に倒すとロックが解除されます。
フタを開いた状態でロックでき、手を汚さずにゴミを簡単に捨てることができます。
すべりにくく握りやすさを考えたグリップ。
収納時や移動のカートなどに、引っ掛けることもできます。
別売EA928CC-73Aなどのほうきをセットするとちり取りが自立します。
製品重量の75%以上再生素材使用
環境配慮商品
塩ビ不使用
販売価格

4,000円(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/29 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2383ページ
バリエーション一覧
EA928AD-24 285x310x640mm ちりとり
EA928AD-28 289x310x640mm ちりとり
その他関連
関連商品EA928CC-73A : 300x1015mm コーナーホーキ(4本)
ウェブカタログ画像
  • 別売EA928CC-73Aなどのほうきをセットするとちり取りが自立します。
  • 後ろに倒すとロックがかかり、フタは固定されます。\n前に倒すとロックが解除されます。
  • フタが固定できるので、たまったゴミも無理なく捨てることができます。
  • すべりにくく握りやすさを考えたグリップ。収納時や移動のカートなどに、引っ掛けることもできます。
  • エスコ便利カタログ2382ページ
  • エスコ便利カタログ2383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top