すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928CC-73A

品名 : 300x1015mm コーナーホーキ(4本)

張り出したブラシがコーナーの汚れを効果的に掃き出すコンパクトな1本柄

仕様

メーカーテラモト型番CL-465-201-7
サイズ(mm)穂先幅:300
毛丈:約40
全長:約1015
材質頭:ポリプロピレン
毛:ポリエステル
柄:φ16アルミパイプ
入数4本重量280g
カラーグレー
隅までしっかり掃きだすほうき
張り出したブラシがコーナーの汚れを効果的に掃き出す、コンパクトな1本柄
EA928AD-24、-28のちりとりとセットでご使用いただけます。
両側の硬い毛で隅のゴミを掃き出し、本体が壁に当たりにくいので不快な「コツコツ」音もしません。
真ん中の軟らかい毛で軽いゴミを掃き取ります。
コーナーに対して直角に植毛されたブラシで隅のゴミを掃き出します。
販売価格

8,700円(税抜)/ 9,570円(税込)

カタログ価格

8,700円(税抜)/9,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/29 16:33現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ2386ページ
バリエーション一覧
EA928CC-73A 300x1015mm コーナーホーキ(4本)
EB928CC-73 300x1015mm コーナーホーキ
その他関連
部品EA928CC-74 : [EA928CC-73用]300mm 交換用ホーキヘッド
関連商品EA928AD-24 : 285x310x640mm ちりとり
関連商品EA928AD-28 : 289x310x640mm ちりとり
関連商品EA928BJ-101 : 毛カキブラシ
関連商品EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 4本入り
  • 4本入り

商品動画

  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top