すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-121

品名 : 10x 75x8mm メラミン棒(50本)

仕様

用途水廻りの水垢、気になるすき間のお掃除に全長約75mm
重量約25g(50本入)入数50本
材質スポンジ:メラミンフォーム
柄:紙管
洗剤なしで頑固な汚れをとります。
柄がついているので汚れをかきだしやすい。
販売価格

730(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/12/16 19:37現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2423ページ
バリエーション一覧
EA928AG-120 メラミン棒(レギュラーx3本、ロングx2本)
EA928AG-121 10x 75x8mm メラミン棒(50本)
EA928AG-122 10x145x8mm メラミン棒(50本)
ウェブカタログ画像
入数50本
  • 入数50本
  • エスコ便利カタログ2422ページ
  • エスコ便利カタログ2423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top