すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-603A

品名 : 4.7m 雪落し(連結式/角度付)

仕様

メーカーコンパル型番027358
先端サイズ630×150mm全長3260・4720mm (2段階)
材質先端:ABS樹脂
柄:アルミ、ポリ塩化ビニル樹脂、他
重量(g)1,650g
屋根のひさしやカーポートの雪落とし、つららのカットに
角度付で傾斜の積雪も楽に除雪できます。
販売価格

9,450(税抜)/ 10,395円(税込)

カタログ価格

9,450円(税抜)/10,395円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/12/15 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2534ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2534ページ
  • エスコ便利カタログ2535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top